カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ホンダ(2,036)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(285)
- SMC(165)
- エスコ(111)
- MAZDA(マツダ)(63)
- マル信無線電機(30)
- 日本ケミコン(18)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- INAX(LIXIL)(15)
- DAIKEN(旧:大建工業)(15)
- スバル(14)
- ZEALOT(ジーロット)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- ミヤコ(10)
- ON SEMICONDUCTOR(9)
- アマノ[事務用品/清掃用品](8)
- 吉野(8)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
「mj-1」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥11,925~税込¥13,118~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥15,363~税込¥16,899~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥11,925~税込¥13,118~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,463~税込¥18,109~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥18,775~税込¥20,653~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥31,700~税込¥34,870~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥52,963~税込¥58,259~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥42,175~税込¥46,393~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥26,600~税込¥29,260~1個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥39,700~税込¥43,670~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)