カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「ga-35s」の検索結果

GA-35Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)172
Strata(TM)-X-CW ポリマー弱カチオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パック
Phenomenex¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基アズワン品番67-7352-72充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
ADVANTEC¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)29日以内出荷から40日以内出荷ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2