カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(652)
  • オカムラ(岡村製作所)(530)
  • 三菱ふそう(496)
  • ホンダ(346)
  • MAD MAX(マッドマックス)(327)
  • NAKANO(168)
  • SMC(157)
  • PMC(91)
  • RS PRO(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45)
  • オリエンタルモーター(38)
  • 日本ケミコン(34)
  • エスコ(33)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 天領まな板(20)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(17)
  • 東芝ライテック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-2」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)

    CKD(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ

    CKD
    13,888税込15,277
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)

    CKD
    5,054税込5,559
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    10,313税込11,344
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ

    CKD
    12,300税込13,530
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)

    CKD
    738税込812
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)

    CKD(1件のレビュー)
    6,127税込6,740
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)

    CKD
    4,372税込4,809
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    8,563税込9,419
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    15,025税込16,528
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    8,563税込9,419
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    11,288税込12,417
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)

    CKD
    5,608税込6,169
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0H3~)

    CKD
    2,195税込2,415
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ CKD

    エアシリンダ

    CKD
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)

    CKD
    4,851税込5,336
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)

    CKD
    4,218税込4,640
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

    CKD
    4,575税込5,033
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)

    CKD
    4,575税込5,033
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~)

    CKD
    4,851税込5,336
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~)

    CKD
    2,300税込2,530
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~)

    CKD
    1,588税込1,747
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~)

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0V3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0V3~)

    CKD
    2,250税込2,475
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-R~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-R~)

    CKD
    800税込880
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-25~)

    CKD
    4,218税込4,640
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)

    CKD
    10,588税込11,647
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~)

    CKD
    4,851税込5,336
    1個ほか
    4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~)

    CKD
    6,253税込6,878
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~)

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    6,325税込6,958
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~)

    CKD
    6,253税込6,878
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8V3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8V3~)

    CKD
    2,300税込2,530
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5V3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5V3~)

    CKD
    1,588税込1,747
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3V3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3V3~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形