カテゴリ
- 電動工具(16)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
「aero tools mk-2」の検索結果

充電式エアダスタ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
充電式エアダスタ
マキタ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL
GENTOS(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
充電式エアダスタ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
ブロワ
マキタ(48件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
エアーダスター ノンフロン
(336件のレビュー)¥369~税込¥406~1本(350mL×1本)ほか当日出荷逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射○
充電式ブロワ18V用 本体のみ
(65件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
エアダスター
サンワサプライ(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
大口径パイプ用リーマ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
充電式ブロワ MUB184
マキタ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷取り回しが良い長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
18V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
充電式ブロワ 14.4V
マキタ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷コンパクトボディで強力吹き飛ばし用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)
マキタ(27件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。回転数(min-1[r.p.m])11000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
パワーアップブロアー
CUSTOM KOBO(58件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560