カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(16)
- SMC(1,365)
- 三木プーリ(303)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- シグマ光機(118)
- RS PRO(110)
- マルヤス電業(85)
- TOA(79)
- 富士インパルス(68)
- NSK(日本精工)(59)
- MAZDA(マツダ)(58)
- TRUSCO(56)
- onsemi(56)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
- ParkerTAIYO(50)
- ガステック(49)
- エスコ(43)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- MagX(マグエックス)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「n-1n」の検索結果

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥13,988~税込¥15,387~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥10,225~税込¥11,248~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12