カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(477)
- SMC(326)
- 三菱電機(85)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- ニッセイ(37)
- IDEC(和泉電気)(31)
- イマオコーポレーション(29)
- イナバ(29)
- イスカル(25)
- 富士電機(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- ニッサン(21)
- イハラサイエンス(20)
- タカノ(20)
- 渡辺電機工業(20)
- Festo(19)
- エスコ(17)
- ブランドをもっと見る
「n-34」の検索結果

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥5,867~税込¥6,454~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm