カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(292)
- ホンダ(228)
- SMC(120)
- ニッセイ(37)
- サカエ(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- タカノ(16)
- INAX(LIXIL)(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ニッサン(11)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- 三木プーリ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- タイテックス(10)
- イスカル(9)
- 京セラ(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
「n-57」の検索結果
特価

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥27,400~税込¥30,140~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥28,980~税込¥31,878~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気