カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(9)
- SMC(310)
- MAZDA(マツダ)(234)
- ニッサン(169)
- 三木プーリ(101)
- ホンダ(82)
- ハンマーキャスター(78)
- 東洋バルヴ(76)
- RS PRO(62)
- ParkerTAIYO(52)
- ナリカ(47)
- onsemi(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 三菱電機(32)
- ユーエイキャスター(32)
- ON SEMICONDUCTOR(31)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](31)
- エスコ(30)
- シグマ光機(28)
- ブランドをもっと見る
「n-65」の検索結果

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥32,975~税込¥36,273~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気