カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(10)
  • SMC(617)
  • NOK(440)
  • ニッサン(386)
  • MAZDA(マツダ)(366)
  • RS PRO(207)
  • ParkerTAIYO(205)
  • ホンダ(192)
  • 三木プーリ(132)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • トヨタ(83)
  • エスコ(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • イマオコーポレーション(36)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 東日製作所(28)
  • DNT(大日本塗料)(26)
  • サンコッコー(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-70」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
63,638税込70,002
1個
当日出荷から28日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
41,025税込45,128
1個
当日出荷から50日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
46,613税込51,274
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
62,725税込68,998
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-CA~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-CA~)CKD
31,275税込34,403
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~)CKD
27,088税込29,797
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
38,475税込42,323
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-CAP~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-CAP~)CKD
28,863税込31,749
1個
8日以内出荷から44日以内出荷
SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダCKD
126,275税込138,903
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
作動方式複動形
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ CKDセルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-TシリーズCKD
164,805税込181,286
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動・耐熱形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法DAM12周囲温度(℃)5~120ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKDセルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズCKD
135,714税込149,285
1個
8日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可寸法DAM12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
SRMシリーズ ブレーキ付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRMシリーズ ブレーキ付 スーパーロッドレスシリンダCKD
234,763税込258,239
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)CKD
28,463税込31,309
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~)CKD
813税込894
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~)CKD
813税込894
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
813税込894
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
18,200税込20,020特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
35,575税込39,133
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
6,588税込7,247特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-U~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-U~)CKD
59,113税込65,024
1個
28日以内出荷
作動方式複動形・低摩擦形(加圧時定摩擦)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から23日以内出荷