カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,094)
  • MAZDA(マツダ)(637)
  • 三木プーリ(325)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • ミツビシ(81)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • ニッタ(55)
  • ホンダ(52)
  • エスコ(49)
  • コクヨ(48)
  • ニッサン(43)
  • RS PRO(38)
  • Festo(37)
  • フエニックス・コンタクト(35)
  • SAMTEC(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • イトーキ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1-08」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~)CKD
1,363税込1,499
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~)CKD
1,363税込1,499
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
1,538税込1,692
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
1,363税込1,499
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から24日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
4,738税込5,212
1個
当日出荷から65日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
19,813税込21,794特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
当日出荷から18日以内出荷
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から15日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
14,263税込15,689特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD(2件のレビュー)
14,025税込15,428
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数5
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
6,388税込7,027
1個
当日出荷から15日以内出荷
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
F2000シリーズ エアフィルタ CKDF2000シリーズ エアフィルタCKD
3,125税込3,438
1個
当日出荷から27日以内出荷
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
5,152税込5,667
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
10,125税込11,138
1個
当日出荷から25日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
22,388税込24,627
1個
当日出荷から16日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,538税込9,392
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,513税込14,864
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5