カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(22)
- SMC(6,606)
- オカムラ(岡村製作所)(1,789)
- ホンダ(744)
- MAZDA(マツダ)(300)
- ニッサン(299)
- 三木プーリ(258)
- ニッセイ(228)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(226)
- Panasonic(パナソニック)(222)
- NEG(日電理化硝子)(216)
- Festo(215)
- RS PRO(197)
- メディアカバーマーケット(195)
- ParkerTAIYO(188)
- エスコ(150)
- Hirschmann Test & Measurement(117)
- ハンマーキャスター(109)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「n100」の検索結果

リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥15,450税込¥16,9951個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7