カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(17)
- SMC(6,868)
- ホンダ(985)
- Panasonic(パナソニック)(830)
- MAZDA(マツダ)(448)
- 三木プーリ(378)
- RS PRO(281)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(248)
- ParkerTAIYO(195)
- オカムラ(岡村製作所)(183)
- ニッサン(180)
- Festo(172)
- ニッセイ(118)
- シグマ光機(113)
- エスコ(110)
- 東洋バルヴ(93)
- トヨタ(92)
- TRACO POWER(86)
- 椿本チエイン(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「n40」の検索結果
特価

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)