カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空圧工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「n40 釘」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(300本)ほか
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 太めくぎ ノーブランド

    太めくぎ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    799税込879
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
  • 金物用ビス BXカネシン

    金物用ビス

    BXカネシン(8件のレビュー)
    349税込384
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • オリジナル金物専用ビス タナカ

    オリジナル金物専用ビス

    タナカ(6件のレビュー)
    329税込362
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    389税込428
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(800本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • シンプソン金具 SBV(棚受け金具) シンプソン

    シンプソン金具 SBV(棚受け金具)

    シンプソン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。
    用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック
    当日出荷
    材質長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    3,298税込3,628
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • 金物用ビス タナカ

    金物用ビス

    タナカ(4件のレビュー)
    269税込296
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Zマーク 太め釘 ZN40 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 太め釘 ZN40

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(170本)
    当日出荷
    Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
    トラスコ品番716-0223全長(mm)39.6ブラウン呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
  • 釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 スーパーネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
    用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
    用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
  • フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
  • シンプルマルチラック アーテック[学校教材・教育玩具]

    シンプルマルチラック

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,810税込1,991
    1セット
    3日以内出荷
    使用場面を想定し、棚の幅、位置など創意工夫しやすいシンプルなマルチラック。反りにくく木目が美しいラジアタパイン材。材質:ラジアタパイン。サイズ:650×150×30mm。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書×1、サンドペーパー×1
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容板材(600×150×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書×1、サンドペーパー×1材質ラジアタパイン寸法(mm)650×150×30
  • プロダクトボード アーテック[学校教材・教育玩具]

    プロダクトボード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,137税込2,351
    1個
    3日以内出荷
    8種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる。反りにくく加工のしやすいパイン集成材使用。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(パイン集成材) 600×150×15mm×2、板材(パイン集成材) 600×40×15mm×2、真鍮メッキ釘×40、説明書(作品例図面8種類付)×1、保管袋(850×260mm)×1、サンドペーパー付
  • ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック StarTech.com

    ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm
    材質ナイロン66ホワイトUL規格認定品
  • スマートボード アーテック[学校教材・教育玩具]

    スマートボード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    省スペースを意識したお手軽木工セット。横はぎのみで加工しやすいラジアタパイン集成材使用 8種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる。セット内容:板材(ラジアタパイン集成材)(510×150×15mm)×2、板材(ラジアタパイン集成材)(510×150×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容板材(ラジアタパイン集成材) (510×150×15mm)×2、板材(ラジアタパイン集成材) (600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘×40、説明書(作品例図面8種類付)×1、保管袋(850×260mm) ×1、サンドペーパー×1
  • バラエティボード アーテック[学校教材・教育玩具]

    バラエティボード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,500税込2,750
    1個
    3日以内出荷
    幅の違う板の組み合わせでバラエティー豊かな作品ができる。横はぎのみで加工しやすいラジアタパイン集成材使用 12種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる。セット内容:板材(ラジアタパイン集成材)(700×150×15mm)×2、板材(ラジアタパイン集成材)(700×60×15mm)×1、板材(ラジアタパイン集成材)(700×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面12種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(ラジアタパイン集成材):(700×150×15mm)×2・(700×60×15mm)×1・(700×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘、説明書(作品例図面12種類付)、保管袋、サンドペーパー寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):700×150×15・700×60×15・700×30×15、真鍮メッキ釘:40、保管袋:850×260
  • 梁受け金物 HN406 カナイ

    梁受け金物 HN406

    カナイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
  • クリエイトボード アーテック[学校教材・教育玩具]

    クリエイトボード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,228税込2,451
    1セット
    3日以内出荷
    技術科の木材加工の基礎が学べ、8種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる。横はぎのみで加工しやすいヒノキ集成材使用。サイズ:完成サイズ、スリッパボックス 幅294×奥行174×高320MM、フリーラック 幅222×奥行162×高295MM、CDラック縦型 幅294×奥行162×高320MM、CDラック横型 幅384×奥行162×高230MM、マルチラック 幅290×奥行174×高300MM、カジュアルラック 幅284×奥。セット内容:板材 (600×150×12mm)×2、板材 (600×40×12mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。
  • プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,000税込2,200
    1セット
    3日以内出荷
    設計から製作までスムーズ反りが少なく加工しやすいアカマツ集成材。カット済のアカマツ集成材のセットです。アカマツは、反りが少なく加工しやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、本立てやCDラック、マガジンラックなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。材質:アカマツ。サイズ:板材(アカマツ集成材):600×150×15mm/ 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(600×150×15)×2、板材(600×40×15)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800)×1、サンドペーパー×1材質アカマツ寸法(mm)板材(アカマツ集成材):600×150×15/ 600×40×15、不織布保管袋:300×800
  • プロダクトボード(ファルカタ)(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プロダクトボード(ファルカタ)(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,091税込2,300
    1セット
    3日以内出荷
    設計から製作までスムーズ柔らかく加工しやすいファルカタ集成材。カット済のファルカタ集成材のセットです。ファルカタは、非常に柔らかく加工がしやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、本立てやCDラック、マガジンラックなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。材質:ファルカタ、真鍮。サイズ:板材(フォルカタ集成材):600×150×15mm/ 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。セット内容板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ファルカタ、真鍮寸法(mm)板材(フォルカタ集成材):600×150×15/ 600×40×15、不織布保管袋:300×800
  • 時間短縮パインボード(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    時間短縮パインボード(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,364税込2,600
    1セット
    3日以内出荷
    カット済み木材で手軽にDIY加工時間を短縮して設計や仕上げに集中できる。カット済のラジアタパイン集成材のセットです。ラジアタパインは加工性と接着性に優れ、安定した品質で扱いやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。材質:ラジアタパイン、真鍮。サイズ:板材(ラジアタパイン集成材):360×150×15mm / 230×150×15mm / 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(360×150×15mm)×2、板材(230×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。セット内容板材(360×150×15mm)×2、板材(230×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ラジアタパイン、真鍮寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):360×150×15 / 230×150×15 / 600×40×15、不織布保管袋:300×800
  • スマートボード(ファルカタ)(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    スマートボード(ファルカタ)(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,955税込2,151
    1セット
    3日以内出荷
    設計から製作までスムーズ省スペースを意識したお手軽木材セット。省スペースを意識したお手軽木材セットです。ファルカタは、非常に柔らかく加工がしやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、スパイスラックや小物入れ、コーナーラックなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。材質:ファルカタ、真鍮。サイズ:板材(フォルカタ集成材):510×150×15mm / 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(510×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。セット内容板材(510×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ファルカタ、真鍮寸法(mm)板材(フォルカタ集成材):510×150×15 / 600×40×15、不織布保管袋:300×800
  • ノッチボード(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ノッチボード(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,091税込2,300
    1セット
    3日以内出荷
    溝加工済みで差し込むだけ短時間で高完成度の作品が作れるノッチボード。ラジアタパインを使用したノッチボードです。ラジアタパインは加工性と接着性に優れ、安定した品質で扱いやすい木材です。溝加工により、初心者でも簡単に組み立てられます。背板や底板を差し込むだけで安定した構造が作れ、時間をかけずに完成度の高い作品に仕上げられます。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。材質:ラジアタパイン、真鍮。サイズ:板材(ラジアタパイン集成材):530×150×15mm 、ベニヤ板:360×260×5.5mm。セット内容:板材(ラジアタパイン集成材)×2、ベニヤ板(360×260×5.5mm)×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面6種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容板材(ラジアタパイン集成材)×2、ベニヤ板(360×260×5.5mm)×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面6種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ラジアタパイン、真鍮寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):530×150×15 、ベニヤ板:360×260×5.5
  • グルービングボード アーテック[学校教材・教育玩具]

    グルービングボード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,819税込2,001
    1セット
    4日以内出荷
    溝加工済み木材に仕切りを差し込むだけで製作時間を大幅短縮!。釘の接合、穴あけ、けがき、のこぎりびきが学習出来ます
    セット内容板材(600×150×15mm)×2、板材(600×45×15mm)×1、板材(600×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ラジアタパイン寸法(mm)190×30×615
  • クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,819税込2,001
    1セット
    3日以内出荷
    カット済み木材で手軽にDIY加工時間を短縮して設計や仕上げに集中できる。カット済のアガチス集成材のセットです。アカマツは、反りが少なく加工しやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、マルチラックやCDラック、本立てなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。材質:アカマツ。サイズ:板材 (アカマツ集成材):600×150×12mm / 600×40×12mm、設計用スチレンボード:620×125×5mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×12mm)×2、板材 (600×40×12mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1、
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(600×150×12)×2、板材 (600×40×12)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800)×1、サンドペーパー×1、材質アカマツ寸法(mm)板材 (アカマツ集成材):600×150×12 / 600×40×12、設計用スチレンボード:620×125×5、不織布保管袋:300×800
  • スマートボード(ラジアタパイン)設計用スチレンボード(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    スマートボード(ラジアタパイン)設計用スチレンボード(不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,637税込2,901
    1セット
    4日以内出荷
    設計から製作までスムーズ省スペースを意識したお手軽木材セット。省スペースを意識したお手軽木材セットです。ラジアタパインは加工性と接着性に優れ、安定した品質で扱いやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。材質:ラジアタパイン、真鍮。サイズ:板材(ラジアタパイン集成材):510×150×15mm / 600×40×15mm、設計用スチレンボード:620×125×5mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(510×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。セット内容板材(510×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ラジアタパイン、真鍮寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):510×150×15 / 600×40×15、設計用スチレンボード:620×125×5、不織布保管袋:300×800
  • プロダクトボード(ラジアタパイン)設計用スチレンボード (不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プロダクトボード(ラジアタパイン)設計用スチレンボード (不織布バッグ付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,819税込3,101
    1セット
    4日以内出荷
    設計から製作までスムーズ丈夫で扱いやすいラジアタパイン集成材。カット済のラジアタパイン集成材のセットです。ラジアタパインは加工性と接着性に優れ、安定した品質で扱いやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。材質:ラジアタパイン、真鍮。サイズ:板材(ラジアタパイン集成材):600×150×15mm / 600×40×15mm、設計用スチレンボード:620×125×5mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
    用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。セット内容板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質ラジアタパイン、真鍮寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):600×150×15 / 600×40×15、設計用スチレンボード:620×125×5、不織布保管袋:300×800