カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- IDEC(和泉電気)(27)
- Kawasaki(17)
- MAZDA(マツダ)(481)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(42)
- SMC(179)
- SUS(エスユーエス)(15)
- アズワン(16)
- エスコ(19)
- タカノ(18)
- タンガロイ(15)
- ニッサン(74)
- ホンダ(285)
- メディアカバーマーケット(21)
- ワルター(23)
- 三菱電機(88)
- 住友電工ハードメタル(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,948税込¥9,8431台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら