カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- SMC(521)
- ホンダ(245)
- MAZDA(マツダ)(102)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- ニッタ(30)
- サカエ(27)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- コクヨ(19)
- エスコ(18)
- SWAGE-LINE(17)
- ニッサン(17)
- 椿本チエイン(14)
- イマオコーポレーション(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n8-6」の検索結果
特価

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥10,775~税込¥11,853~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥8,713~税込¥9,584~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12