カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 自動車純正部品(100)
- バイク部品(79)
- メカニカル部品(71)
- 制御機器(34)
- オフィス家具(34)
- 自動車補修部品(26)
- 農業機械(24)
- 機構部品(23)
- 作業工具(16)
- 切削工具(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 事務用品(10)
- バイク純正部品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 電気材料(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全標識(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- brembo(13)
- CKD(18)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- Festo(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- MAZDA(マツダ)(64)
- SMC(110)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- イトーキ(9)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(6)
- コクヨ(8)
- プライタ(8)
- プラス[家具](24)
- ミツビシ(31)
- 三木プーリ(63)
- 東芝(6)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n14-6」の検索結果

耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から92日以内出荷K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
優肌包帯・伸縮
ニトムズ¥349税込¥3841個当日出荷関節や指先などに最適な伸縮タイプです。 通気性がよくかぶれを防ぎます。 肌にやさしい貼る包帯です 一度巻でしっかり固定し、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯です。用途手当て材質ポリエステル不織布、ポリウレタン長さ(m)2粘着剤アクリル系粘着剤包帯種類伸縮包帯
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14N-14-6NM
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)6色(スプリング)グレー


N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,954~税込¥5,449~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
OA賞状用紙白縦書用
スマートバリュー¥589~税込¥648~1パック(10枚)ほか4日以内出荷手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!仕様セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質上質紙色白種類賞状用紙対応プリンタ・コピー機紙厚(mm)0.193(157g/m2)
袋ショートナット 全長25mm
TIPTOP¥2,798~税込¥3,078~1箱(16個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25色シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2-01-14N-14-6NM-P
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)6色(スプリング)グレー
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥219,800~税込¥241,780~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-14-6NM
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)6色(スプリング)グレー
...