カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,507)
  • ホンダ(120)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • ニチフ(51)
  • スズキ(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • UDトラックス(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • エスコ(34)
  • Kawasaki(30)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • TRUSCO(25)
  • SIEMENS(22)
  • ダイヤトレンド(18)
  • 日紅商事(17)
  • ピジョン(15)
  • MICROCHIP(15)
  • 三木プーリ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na10」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
12,225税込13,448特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
7,575税込8,333
1個
当日出荷から65日以内出荷
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,688税込12,857
1個
当日出荷から15日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
14,488税込15,937特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
6,538税込7,192
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKDインライン酸素濃度計 PNAシリーズCKD
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から42日以内出荷
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
6,538税込7,192
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP4000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
9,675税込10,643
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
6,475税込7,123
1個
当日出荷から15日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,688税込10,657
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
9,363税込10,299
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
14,225税込15,648
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,088税込9,997
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
9,225税込10,148
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
19,275税込21,203
1個
当日出荷から18日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
15,988税込17,587
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
11,550税込12,705
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW1100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
7,575税込8,333
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
12,225税込13,448
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
27,300税込30,030
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC2500シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
13,625税込14,988
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
15,625税込17,188
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
15,975税込17,573
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
21,138税込23,252
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKDC1050シリーズ R.MコンビネーションCKD
12,450税込13,695
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
18,775税込20,653
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC4040シリーズ W.MコンビネーションCKD
23,775税込26,153
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC4010シリーズ W.LコンビネーションCKD
19,375税込21,313
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
31,850税込35,035特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
静電容量式電磁流量センサ WFC CKD静電容量式電磁流量センサ WFCCKD
66,228税込72,851
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類電子式フロースセンサ電源(V)スイッチ出力設定時:DC24、IO-Link設定時:DC20~30センサータイプ流量センサ