カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(1,242)
- RS PRO(65)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- エスコ(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンコーテクノ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- SICK(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- マルチクラフト(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- アズワン(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- シンワ測定(1)
- ダイヘン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「no10-2m」の検索結果
特価

メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥7,538税込¥8,2921台9日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19