カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- CEJN(セイン)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SKC(2)
- SMC(24)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- アズワン(1)
- アソー(3)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(1)
- フジキン(2)
- ヤマト産業(1)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- 大阪魂(1)
- 昭和技研工業(1)
- 清水製作所[継手](1)
- 長野計器(1)
「npt3/8」の検索結果

ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99