カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(21)
- 内村製作所(15)
- 東洋技研(14)
- 五常(11)
- MICROCHIP(8)
- キクスイサンダル(8)
- 河村電器産業(7)
- RS PRO(7)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- ギガ・セレクション(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 栃木屋(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- ニシキ工業(3)
- MOXA(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- スリーエッチ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「o-104」の検索結果
特価

手動切換弁 HSVEシリーズ
CKD¥10,663~税込¥11,729~1台当日出荷から5日以内出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁