カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(35)
- ニッサン(88)
- 大阪魂(85)
- OSG(オーエスジー)(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- TRUSCO(36)
- エレコム(34)
- サトーパーツ(32)
- ホンダ(31)
- ELPA(24)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- スズキ(20)
- SMC(18)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三菱電機(17)
- ブランドをもっと見る
「p-04」の検索結果

精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥11,929税込¥13,1221個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
CKD(1件のレビュー)¥7,732税込¥8,5051袋(10個)当日出荷から8日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8