カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(792)
- Simplism(337)
- ODELIC(オーデリック)(215)
- ニッセイ(164)
- ダイヤトレンド(152)
- ケナメタル(147)
- PISCO(ピスコ)(134)
- カーメックス(131)
- 大阪魂(113)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- TRUSCO(98)
- 東洋技研(96)
- トリニティ(87)
- 岩田製作所(82)
- 三菱マテリアル(81)
- 三菱電機(70)
- ワルター(67)
- スリーピース(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「p-25」の検索結果
特価

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥41,150税込¥45,2651個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥750~税込¥825~1個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥14,452税込¥15,8971個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥10,625税込¥11,6881個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)