カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(530)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(2,897)
- NAKANO(885)
- Panasonic(パナソニック)(466)
- レイ・アウト(277)
- StarTech.com(269)
- TRUSCO(255)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(239)
- OSG(オーエスジー)(225)
- エスコ(215)
- プロトブレンボ(191)
- 三菱電機(183)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- 理研計器(160)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
- 日産ネジ(132)
- サンワサプライ(131)
- 東洋技研(131)
- IDEC(和泉電気)(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(210)
「p-4」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)
CKD¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)
CKD¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状L型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)
CKD¥1,098~税込¥1,208~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状異形接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)
CKD¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状C型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ)
CKD¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用トラスコ品番441-1315接続口径R1/8質量(g)8ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa適合チューブ外径D(Φmm)4使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)
CKD¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状Y型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(バルクヘッド)
CKD¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)
CKD¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から9日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(片口ストレート)
CKD¥989~税込¥1,088~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
...