カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(21)
- SMC(2,754)
- ニッサン(371)
- 三木プーリ(339)
- TPP(210)
- 三菱電機(196)
- ホンダ(180)
- MAZDA(マツダ)(171)
- SKF(日本エスケイエフ)(137)
- TRUSCO(131)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(107)
- Festo(107)
- ATHENA(アテナ)(106)
- 富士変速機(100)
- 東洋技研(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(91)
- エスコ(89)
- トヨタ(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p-40」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)
CKD¥109,571税込¥120,5281個当日出荷から4日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。用途高価な空気圧機器を保護。色エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW