カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 東洋技研(81)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- 椿本チエイン(28)
- 岩田製作所(24)
- 大阪魂(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- 千代田通商(18)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- レイ・アウト(15)
- タカチ電機工業(14)
- TRUSCO(14)
- NOK(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- 日平機器(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-44」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)
CKD¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状L型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)
CKD¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状C型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)
CKD¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状Y型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
CKD¥2,463~税込¥2,709~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,690税込¥1,8591個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ
CKD¥1,026税込¥1,1291台当日出荷から3日以内出荷小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
CKD¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,288税込¥9,1171台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20
CKD¥33,973~税込¥37,370~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16
CKD¥23,960~税込¥26,356~1本4日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20
CKD¥29,680~税込¥32,648~1本4日以内出荷から18日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25
CKD¥35,293~税込¥38,822~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25
CKD¥31,253~税込¥34,378~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16
CKD¥19,147~税込¥21,062~1本4日以内出荷から17日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3