カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(83)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(61)
  • RS PRO(10)
  • TOTIME(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • KOA(5)
  • イノアック(4)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • 日東工業(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-80f」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD

    帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ

    CKD
    9,398税込10,338
    1個
    18日以内出荷から39日以内出荷
    静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
    用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    82,450税込90,695
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • UPシリーズ エアファイバ CKD

    UPシリーズ エアファイバ

    CKD
    13,363税込14,699
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8チューブ外径(Φmm)1.8接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
    用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
  • UPシリーズ 帯電防止チューブ CKD

    UPシリーズ 帯電防止チューブ

    CKD
    12,175税込13,393
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
関連キーワード
dop-80s特集