カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(770)
  • 河村電器産業(165)
  • 三菱電機(132)
  • MAZDA(マツダ)(116)
  • 内外電機(104)
  • RS PRO(95)
  • 東海キャスター(77)
  • 日東工業(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • Festo(48)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • アズワン(25)
  • 堀内機械(23)
  • ノーブランド(19)
  • ミツビシ(18)
  • エスコ(17)
  • 椿本チエイン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50a」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)CKD
142,013税込156,214
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
40,288税込44,317
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
26,456税込29,102
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
48,063税込52,869
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD中形メインラインフィルタ エレメントキットCKD
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD
1,108税込1,219
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
64,488税込70,937
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
17,075税込18,783
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
12,300税込13,530
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
15,063税込16,569
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
3,350税込3,685
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのOリングキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
5日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー CKDFSMシリーズ 小形流量センサ ラピフローCKD
105,738税込116,312
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
29,663税込32,629
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
27,288税込30,017
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~)CKD
22,225税込24,448
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~)CKD
64,388税込70,827
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-Y~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-Y~)CKD
22,225税込24,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
34,300税込37,730
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC6030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
54,013税込59,414
1個
12日以内出荷から15日以内出荷