カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(11)
  • SMC(2,111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(828)
  • ホンダ(523)
  • オカムラ(岡村製作所)(498)
  • ニッサン(401)
  • MAZDA(マツダ)(399)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(394)
  • NAKANO(333)
  • ナリカ(304)
  • サカエ(211)
  • KYOWA(協和製作所)(211)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(184)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • 三菱電機(164)
  • TRUSCO(161)
  • 三木プーリ(161)
  • DUCATI(155)
  • 住友電工ハードメタル(154)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p7」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-P7~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-P7~)CKD
1,988税込2,187
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
C形ブラケット CKDC形ブラケットCKD(5件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
B-Wシリーズ L形ブラケット(PR1000用) CKDB-Wシリーズ L形ブラケット(PR1000用)CKD
375税込413
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様B-Wシリーズ L形ブラケット(PR1000用)種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
10,750税込11,825特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
3,293税込3,622
1個
当日出荷から13日以内出荷
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKDSC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプCKD
1,700税込1,870
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)黄銅本体形状エルボ
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
3,675税込4,043特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
6,388税込7,027
1個
当日出荷から24日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
14,963税込16,459特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
17,350税込19,085特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CHV2シリーズ 逆止弁 CKDCHV2シリーズ 逆止弁CKD(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKDCHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁CKD
4,375税込4,813
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0使用流体圧縮空気クラッキング圧力(kPa)30
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
5,038税込5,542
1個
当日出荷から17日以内出荷
T形ブラケット CKDT形ブラケットCKD
1,813税込1,994
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
種別部品材質(本体)アルミ合金ダイカスト処理(本体)塗装処理
2QVシリーズ クイックバルブ CKD2QVシリーズ クイックバルブCKD
375税込413
1個
当日出荷から32日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
20,738税込22,812
1個
当日出荷から27日以内出荷
A400シリーズ 配管用アダプタセット CKDA400シリーズ 配管用アダプタセットCKD
2,313税込2,544
1個
当日出荷から15日以内出荷
G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG59Dシリーズ 汎用圧力計CKD
3,293税込3,622
1個
当日出荷から15日以内出荷
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット CKDF.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセットCKD
1,208税込1,329
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合2000、3000、4000シリーズ寸法A(mm)21寸法B(mm)44寸法C(mm)32寸法D(mm)M5JIS規格JIS B 2401-P21種別部品
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
7,013税込7,714
1個
当日出荷から18日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
5,950税込6,545
1個
当日出荷から15日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
9,388税込10,327
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
3,125税込3,438特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
9,413税込10,354
1個
当日出荷から20日以内出荷
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
2,463税込2,709
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
5,038税込5,542
1個
当日出荷から29日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
17,175税込18,893
1個
当日出荷から25日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
39,850税込43,835
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
1,313税込1,444
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)CKD
21,200税込23,320
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチCKD(1件のレビュー)
9,238税込10,162
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
15,088税込16,597
1個
当日出荷から15日以内出荷