カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(83)
- ウカイ(岐阜産研工業)(61)
- RS PRO(10)
- TOTIME(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- KOA(5)
- イノアック(4)
- ELPA(4)
- オーム電機(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ナカバヤシ(4)
- 日東工業(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p80f」の検索結果
特価

帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ
CKD¥9,398~税込¥10,338~1個18日以内出荷から39日以内出荷静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)