20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
12,313 税込13,544
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
12,313 税込13,544
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (504種類の商品があります)









スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,547 税込5,002
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

関連カテゴリ