カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(816)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(58)
- BIGM(丸山製作所)(3,417)
- 理研計器(1,893)
- イスカル(569)
- コガネイ(539)
- エスコ(475)
- オカムラ(岡村製作所)(389)
- omron(オムロン)(361)
- KITO(キトー)(344)
- ODELIC(オーデリック)(332)
- NAKANO(332)
- IDEC(和泉電気)(310)
- タンガロイ(305)
- 雅(287)
- サンドビック(283)
- TRUSCO(274)
- 京セラ(253)
- ParkerTAIYO(247)
- セコ・ツールズ・ジャパン(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(278)
「r-2」の検索結果
特価

レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥4,931税込¥5,4241個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥11,488~税込¥12,637~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,962~税込¥5,458~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,363~税込¥15,799~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
...