カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(7)
  • SMC(484)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(284)
  • BIGM(丸山製作所)(223)
  • 伊東電機(171)
  • コガネイ(160)
  • 三木プーリ(112)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • New-Era(ニューエラー)(90)
  • アズワン(57)
  • ダイヤトレンド(55)
  • 近藤製作所(48)
  • サンドビック(39)
  • SIBATA(柴田科学)(38)
  • omron(オムロン)(30)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(25)
  • 三菱電機エンジニアリング(24)
  • ニッサン(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-20a」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
8,238税込9,062
1個
当日出荷から18日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
30,713税込33,784特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
11,138税込12,252
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
7,013税込7,714
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
76,313税込83,944
1個
当日出荷から50日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
15,025税込16,528
1個
当日出荷から25日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
23,075税込25,383
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
17,988税込19,787
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
44,838税込49,322
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
44,588税込49,047
1個
当日出荷から21日以内出荷
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
61,188税込67,307
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
46,600税込51,260
1個
当日出荷から60日以内出荷
CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKDCVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁CKD
16,638税込18,302
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
7,850税込8,635
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
7,850税込8,635
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
37,763税込41,539
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKDR8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)CKD
17,925税込19,718
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
34,900税込38,390
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
46,925税込51,618
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
34,900税込38,390
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKDR8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)CKD
17,925税込19,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB439Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB439RシリーズCKD
17,498税込19,248
1台
7日以内出荷から19日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
51,913税込57,104
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-A~) CKDLCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-A~)CKD
38,309税込42,140
1個
8日以内出荷
作動方式複動・側面取付形
CVE2シリーズ 中圧用 クーラント用2ポート弁 CKDCVE2シリーズ 中圧用 クーラント用2ポート弁CKD
46,475税込51,123
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
49,363税込54,299
1個
8日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410RシリーズCKD
14,198税込15,618
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)CKD
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430RシリーズCKD
19,498税込21,448
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420RシリーズCKD
17,498税込19,248
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429RシリーズCKD
15,398税込16,938
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420RシリーズCKD
16,098税込17,708
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA429Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA429RシリーズCKD
16,098税込17,708
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419RシリーズCKD
12,098税込13,308
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングルA・Bポート管接続口径-