カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(531)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(33)
  • SMC(7,300)
  • ミツビシ(5,941)
  • MAZDA(マツダ)(3,100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,433)
  • ホンダ(1,282)
  • オカムラ(岡村製作所)(793)
  • BIGM(丸山製作所)(761)
  • KEMET(662)
  • IKO(日本トムソン)(600)
  • 三菱(537)
  • Igus(イグス)(496)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(414)
  • ニッサン(395)
  • エスコ(361)
  • omron(オムロン)(356)
  • ARCOL(OHMITE)(300)
  • スズキ(275)
  • New-Era(ニューエラー)(266)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(297)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R5~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R5~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
29,063税込31,969特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD(1件のレビュー)
1,633税込1,796
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
AXシリーズ アブソデックス CKDAXシリーズ アブソデックスCKD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R~)CKD
688税込757
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
16,350税込17,985特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
小型レギュレータ RB500シリーズ CKD小型レギュレータ RB500シリーズCKD(1件のレビュー)
4,186税込4,605
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
8,099税込8,909特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
1,813税込1,994
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
16,338税込17,972
1個
当日出荷から28日以内出荷
MFCシリーズ ロボットシリンダ CKDMFCシリーズ ロボットシリンダCKD
450税込495
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
8,099税込8,909
1個
当日出荷から37日以内出荷
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
61,188税込67,307
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
6,850税込7,535
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
11,088税込12,197特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
9,738税込10,712
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
18,350税込20,185
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,050税込15,455特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,900税込5,390
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
6,175税込6,793
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
6,175税込6,793
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
13,425税込14,768
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
42,413税込46,654特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
6,838税込7,522
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)CKD
9,000税込9,900
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
6,175税込6,793
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
13,098税込14,408
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
37,813税込41,594
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
8,099税込8,909
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
8,888税込9,777
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
8,888税込9,777
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-R~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-R~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
16,598税込18,258
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4RシリーズCKD
1,165,250税込1,281,775
1台
7日以内出荷から27日以内出荷
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途組立機、検査機にピックアンドプレース(P&P)にブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
関連キーワード
...