カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ABB(11)
- ATEN(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- K&M(2)
- KEMET(11)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(15)
- RECOM(5)
- SMC(8)
- THECUT(4)
- エスコ(2)
- オムロンヘルスケア(3)
- サンドビック(2)
- バルコム(5)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r12dc」の検索結果

メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台当日出荷から14日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥16,598税込¥18,2581台4日以内出荷から16日以内出荷ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台9日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19