カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- omron(オムロン)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PGA(4)
- SMC(11)
- Vesrah(2)
- アズワン(4)
- エスコ(1)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- ニチフ(1)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱マテリアル(1)
- 椿本チエイン(2)
- 高島計器(2)
- ブランドをもっと見る
「r180-10」の検索結果

スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥33,880税込¥37,2681本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥52,320税込¥57,5521本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)