カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- Festo(56)
- IKO(日本トムソン)(22)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NSK(日本精工)(23)
- omron(オムロン)(17)
- SMC(171)
- THK(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- カーメックス(5)
- タンガロイ(10)
- ダイヤトレンド(18)
- ニッセイ(37)
- 富士電機(8)
- 椿本チエイン(48)
- 水本機械製作所(10)
- 渡辺電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「r2-5l」の検索結果

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~)
CKD¥55,175税込¥60,6931台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-50※~)
CKD¥39,913税込¥43,9041台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-40※~)
CKD¥33,025税込¥36,3281台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~)
CKD¥43,075税込¥47,3831台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-63※~)
CKD¥43,075税込¥47,3831台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~)
CKD¥55,175税込¥60,6931台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~)
CKD¥33,025税込¥36,3281台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-50※~)
CKD¥39,913税込¥43,9041台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-80※~)
CKD¥55,175税込¥60,6931台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~)
CKD¥55,175税込¥60,6931台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~)
CKD¥43,075税込¥47,3831台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~)
CKD¥33,025税込¥36,3281台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-40※~)
CKD¥33,025税込¥36,3281台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~)
CKD¥39,913税込¥43,9041台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~)
CKD¥39,913税込¥43,9041台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~)
CKD¥43,075税込¥47,3831台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~)
CKD¥65,763税込¥72,3391台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-100※~)
CKD¥65,763税込¥72,3391台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-100※~)
CKD¥65,763税込¥72,3391台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~)
CKD¥65,763税込¥72,3391台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥6,040~税込¥6,644~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)