カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
  • FA担当者のオススメ新商品(158)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,970)
  • BIGM(丸山製作所)(1,351)
  • New-Era(ニューエラー)(1,099)
  • ミツビシ(590)
  • YAMAHA(ヤマハ)(522)
  • Igus(イグス)(447)
  • MAZDA(マツダ)(302)
  • コガネイ(204)
  • ツヨロン(藤井電工)(149)
  • エスコ(119)
  • (118)
  • omron(オムロン)(96)
  • Puig (プーチ)(85)
  • NS(日進工具)(84)
  • 清水製作所[継手](84)
  • 近藤製作所(82)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • PMC(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(355)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-3」の検索結果

関連キーワード
661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
49,225税込54,148特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キット CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キットCKD
2,063税込2,269
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
54,450税込59,895
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
99,325税込109,258
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCKD
91,988税込101,187
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
97,563税込107,319
1個
4日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)CKD
4,163税込4,579
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD
3,861税込4,247
1個
当日出荷から9日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
98,788税込108,667
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~)CKD
57,763税込63,539
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-LB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-LB~)CKD
59,750税込65,725
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FA~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FA~)CKD
78,700税込86,570
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~)CKD
69,625税込76,588
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプCKD
3,519税込3,871
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
6,618税込7,280特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
24,888税込27,377
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
6,013税込6,614
1個
当日出荷から24日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,738税込15,112
1個
当日出荷から27日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
7,440税込8,184特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
7,253税込7,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
8,307税込9,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
29,600税込32,560
1個
当日出荷から50日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
14,234税込15,657
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
9,247税込10,172
1個
当日出荷から31日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
18,684税込20,552
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,050税込15,455特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
14,363税込15,799
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)CKD(1件のレビュー)
9,667税込10,634
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKDパイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA RシリーズCKD
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
ポート数3
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
27,375税込30,113
1個
当日出荷から28日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
7,853税込8,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
11,593税込12,752特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
18,375税込20,213特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
6,147税込6,762
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
関連キーワード
...