カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(796)
  • イスカル(369)
  • ノーリツ(300)
  • タンガロイ(250)
  • コガネイ(248)
  • 京セラ(202)
  • KITO(キトー)(182)
  • サンドビック(162)
  • ダイヤトレンド(159)
  • TRUSCO(133)
  • MAD MAX(マッドマックス)(130)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(129)
  • 三菱マテリアル(126)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(116)
  • 住友電工ハードメタル(109)
  • メディアカバーマーケット(101)
  • OSG(オーエスジー)(99)
  • omron(オムロン)(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

関連キーワード
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    4,931税込5,424
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD

    CMK2、CKV2シリーズ 付属部品

    CKD
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD

    レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

    CKD(2件のレビュー)
    4,962税込5,458
    1個
    当日出荷
    圧力計埋込み形でコンパクト
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
  • R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD

    R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)

    CKD
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R~)

    CKD
    688税込757
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD

    スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR

    CKD
    15,263税込16,789
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    613税込674
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKD

    R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)

    CKD
    12,975税込14,273
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • LMBシリーズ リニアガイドロック CKD

    LMBシリーズ リニアガイドロック

    CKD
    84,980税込93,478
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD

    R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)

    CKD
    763税込839
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~

    CKD
    36,507税込40,158
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    12,788税込14,067
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-Q~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-Q~)

    CKD
    1,963税込2,159
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-R~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-R~)

    CKD
    1,600税込1,760
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    37,838税込41,622
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    14,338税込15,772
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)

    CKD
    27,363税込30,099
    1個
    8日以内出荷から51日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    2,088税込2,297
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~)

    CKD
    15,325税込16,858
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
  • R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~) CKD

    R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~)

    CKD
    10,075税込11,083
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    1,238税込1,362
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)63チューブ内径(Φmm)63
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    1,303税込1,433
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    9,375税込10,313
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    10,413税込11,454
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    12,863税込14,149
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に切換方式2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    30,713税込33,784
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD

    F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

    CKD
    8,103税込8,913
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    9,788税込10,767
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    9,163税込10,079
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    11,263税込12,389
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    11,625税込12,788
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    10,625税込11,688
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    11,038税込12,142
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応