カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AirTAC(4)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- GREAT TOOL(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(1)
- MKS(三ヶ島)(1)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(4)
- ラムマウント(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱(1)
- 三菱マテリアル(1)
「r3000-8」の検索結果
特価

レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥4,467税込¥4,9141個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
CKD¥2,987税込¥3,2861個当日出荷から4日以内出荷付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85