カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(6)
- ダイヤトレンド(44)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- セキスイ(17)
- Festo(12)
- オンダ製作所(11)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- SMC(9)
- 未来工業(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- リケン(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ADVANTEC(8)
- エスコ(7)
- 東栄管機(7)
- ONK(オーエヌ工業)(7)
- カクダイ(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- SKC(6)
- ブランドをもっと見る
「rp3/4」の検索結果

精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,886税込¥11,9751個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥12,234~税込¥13,457~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下