カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,772)
- 自動車純正部品(863)
- 農業機械(804)
- 配管・水廻り設備部材(752)
- バイク部品(617)
- 油圧機器・油圧ホース(599)
- 制御機器(476)
- バイク純正部品(391)
- 住設機器(383)
- 切削工具(374)
- FA担当者のオススメ新商品(317)
- メカニカル部品(296)
- 科学研究・開発用品(242)
- 測定用品(199)
- パソコン/周辺機器(190)
- 自動車補修部品(112)
- 作業工具(84)
- オフィス家具(68)
- 物流用品(57)
- 電気材料(56)
- 家電(55)
- トラック用品・パーツ(53)
- 空調・照明・電設資材(50)
- バッテリー・電装(47)
- 梱包用品(46)
- カー用品(45)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 機構部品(35)
- 電動工具(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 事務用品(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 農業・園芸資材(28)
- 保管用品(27)
- 塗料(26)
- 建築金物(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 厨房用品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 空圧工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 防犯用品(16)
- ヘルスケア(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 安全標識(12)
- 作業服(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 防災用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 卓上消耗品(10)
- 医療(10)
- 自転車部品(10)
- 鈑金・塗装(8)
- 学童・教育用品(8)
- 溶接用品(7)
- 安全用品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 研磨材(6)
- 測定関連サービス(5)
- 整備工具・収納(5)
- マスク(5)
- 清掃用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 手袋(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(778)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(72)
- CKD(436)
- Festo(94)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(67)
- IKO(日本トムソン)(99)
- MAZDA(マツダ)(158)
- SMC(840)
- YAMAHA(ヤマハ)(357)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(83)
- エスコ(230)
- オンダ製作所(85)
- ノーリツ(305)
- フジトク(125)
- ホンダ(96)
- ミツビシ(617)
- リンナイ(73)
- 日東工器(84)
- 清水製作所[継手](120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個欠品中エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)
報商製作所¥9,898税込¥10,8881台当日出荷サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)は、樹脂製で軽量で扱いやすいスプリンクラーです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/4-R3/4
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0473材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじR3/4アズワン品番61-3534-84
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0821材質PTFE質量(g)70ねじサイズRC3/4×R3/4
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/4-R3/4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0571材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)60適合チューブ外径(inch)3/4アズワン品番61-3535-08ねじサイズR3/4
KKベスト オスねじアダプターエルボ 本体 口径20×R3/4mm
東尾メック¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷ステンレス鋼管用拡管式継手 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手仕様●口径(mm):20×R3/4●種類:オスねじアダプターエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。アズワン品番68-0657-37
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(13個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20
KVK¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4
Transair¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163アズワン品番65-7886-35
六角軸ドリル TiNコート
(267件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1
鈴木ブロンズ継手¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:3/4●タケノコ外径:27.2●適合ホース内径:24~27●コード番号:303-0001540全長55Lアズワン品番67-4859-54
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20
KVK¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4
フロンケミカル¥16,700税込¥18,3701個8日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805アズワン品番67-6859-87
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R3/4
フロンケミカル¥22,700税込¥24,9701個8日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5784アズワン品番67-6859-83
ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)図解NoSSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.13、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.74、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.75、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α602 分水器部品_No.6、SSA-α1004MA 分水器部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.9、BSM-1230L 調圧弁部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α603-1 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.75、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.32など
Rc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)






























![レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38360804-201218-02.jpg)