カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- 理研計器(1,855)
- BIGM(丸山製作所)(251)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- omron(オムロン)(110)
- ParkerTAIYO(99)
- KANA(片山チエン)(57)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(49)
- 三菱電機(48)
- THK(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- SAMTEC(38)
- エスコ(32)
- IDEC(和泉電気)(30)
- NACHI(不二越)(27)
- 三菱マテリアル(23)
- TRUSCO(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「s-d2」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥2,787~税込¥3,066~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,763税込¥15,1391個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥32,267~税込¥35,494~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥45,747~税込¥50,322~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)