カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ParkerTAIYO(70)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
- KANA(片山チエン)(20)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
- brembo(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- NACHI(不二越)(13)
- Canon(12)
- ネグロス電工(11)
- 三菱マテリアル(11)
- SAMTEC(11)
- タンガロイ(10)
- 理研製鋼(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- 協育歯車(9)
- 音羽電機工業(9)
- Nikon(ニコン)(8)
- ブランドをもっと見る
「s-d20」の検索結果
特価

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥33,400~税込¥36,740~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥50,667~税込¥55,734~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)