カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,141)
- オカムラ(岡村製作所)(224)
- ホームテイスト(189)
- NAKANO(171)
- サンコウ(169)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- 雅(105)
- omron(オムロン)(82)
- 三菱電機(77)
- TRUSCO(59)
- SKC(環境測定)(59)
- メディアカバーマーケット(48)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- 大阪魂(34)
- シモン(33)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(33)
- SUGICO(スギコ)(31)
- エスコ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「s-h2」の検索結果
特価

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応