カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • IKO(日本トムソン)(63)
  • KITO(キトー)(1,786)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • omron(オムロン)(141)
  • onsemi(90)
  • RS PRO(62)
  • SAMTEC(154)
  • SMC(2,906)
  • TRUSCO(148)
  • コンサス(68)
  • ハンマーキャスター(335)
  • マキテック(190)
  • ユーエイキャスター(80)
  • 三ツ星ベルト(155)
  • 三菱電機(71)
  • 堀内機械(69)
  • 日野自動車(63)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s150」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥8,888~税込¥9,777~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

    CKD
    ¥1,098,900~税込¥1,208,790~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKD

    AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

    CKD
    ¥1,279,075~税込¥1,406,983~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ

    CKD
    ¥1,117,188~税込¥1,228,907~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    ¥15,450~税込¥16,995~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥1,103,988~税込¥1,214,387~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    ¥30,375税込¥33,413
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)

    CKD
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    ¥73,013~税込¥80,314~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向

    CKD
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に接続口径Rc1/2取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75積算流量表示範囲(L)0~±9999999L配管方向ストレート応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    ¥12,175~税込¥13,393~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥20,488~税込¥22,537~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    ¥12,175~税込¥13,393~
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)

    CKD
    ¥11,688~税込¥12,857~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)

    CKD
    ¥99,700~税込¥109,670~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)

    CKD
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
  • アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ

    CKD
    ¥342,000~税込¥376,200~
    1台
    7日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)にブレーキ負作動型電磁ブレーキ付種類電磁ブレーキ:ノンバックラッシュ乾式無励磁作動型電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相定格電圧(V)電磁ブレーキ:DC24V分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.05耐電圧(V)AC1500 1分間
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥50,500~税込¥55,550~
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~)

    CKD
    ¥14,263~税込¥15,689~
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
  • HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HK1シリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1個
    8日以内出荷から99日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)

    CKD
    ¥28,738税込¥31,612
    1個
    8日以内出荷から51日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-S~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-S~)

    CKD
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1個
    8日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~)

    CKD
    ¥31,475税込¥34,623
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・シングルソレノイド通電時押出し形給油タイプ
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)

    CKD
    ¥70,775~税込¥77,853~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-160※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-160※~)

    CKD
    ¥134,750~税込¥148,225~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~)

    CKD
    ¥112,888~税込¥124,177~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-160※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-160※~)

    CKD
    ¥134,750~税込¥148,225~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~)

    CKD
    ¥134,750~税込¥148,225~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~)

    CKD
    ¥160,463~税込¥176,509~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~)

    CKD
    ¥97,763~税込¥107,539~
    1台
    26日以内出荷から42日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~)

    CKD
    ¥212,438~税込¥233,682~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~)

    CKD
    ¥112,888~税込¥124,177~
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6