カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ダイヤトレンド(81)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • 千代田通商(11)
  • POFC(8)
  • コクヨ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 大阪魂(6)
  • コガネイ(5)
  • フォーク(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 日東工業(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4m」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
1,250税込1,375
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
930税込1,023
1個
当日出荷から6日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状ユニバーサル
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
900税込990
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,277税込3,605
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
制御方式メーターアウト本体形状エルボ
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,813税込4,194
1個
8日以内出荷
制御方式メーターアウト材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト本体形状エルボ
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11