カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ミドリ安全(7)
  • TRUSCO(4)
  • キングジム(3)
  • サンドビック(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ナベヤ(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 富士電機(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • TKG(1)
  • PALL(ポール)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • MULTICOMP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc12p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
6,025税込6,628
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,575税込2,833
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
6,950税込7,645
1個
8日以内出荷
制御方式メーターアウト材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト本体形状エルボ