カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ParkerTAIYO(14)
  • SK(新潟精機)(4)
  • SMC(33)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イスカル(5)
  • エスコ(8)
  • オグラ(13)
  • シナノケンシ(5)
  • ダイヤトレンド(25)
  • ネグロス電工(30)
  • 三菱マテリアル(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-d1」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKD

    SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)

    CKD
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ) CKD

    高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)

    CKD
    ¥78,300~税込¥86,130~
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25