カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(161)
- COOPER BUSSMANN(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(3)
- ParkerTAIYO(14)
- SK(新潟精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イスカル(4)
- オグラ(3)
- コクヨ(2)
- シナノケンシ(5)
- ダイヤトレンド(25)
- ネグロス電工(27)
- ベッセル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱マテリアル(73)
- 興研(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-d1」の検索結果

高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷から21日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25