カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- omron(オムロン)(4)
- SMC(2)
- オリンパス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- S.M.S.Japan(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
「sw-moh」の検索結果
特価

シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,962~税込¥2,158~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,192~税込¥3,511~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ
CKD¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥2,531~税込¥2,784~1個当日出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥4,823~税込¥5,305~1個当日出荷から10日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD(1件のレビュー)¥1,633~税込¥1,796~1個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC